Apkabos laikiklis „Insider Stubby“ ir 1/4 colio antgaliais su magnetu 10 mm

Prekės Nr.: 676667 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 10 mm
    Antgalių laikiklis D 6,3
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
    visas ilgis 65 mm
    pasukamas dangtelis ne
    su terkšline rankena ne
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676667 10
    EAN / GTIN 7610733264681
    Gamintojo numeris 8453.

    Aprašymas

    Modelis:

    multicraft terkšlės rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Apkaba su fiksatoriumi. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.
    Rankena su malonia laikyti elastomero danga.
    „Insider“ ankena ir apkaba su fiksatoriumi. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

    Tinka:

    1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

    Turinys:

    Po 1 antgalį:
    varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 5,5.
    skirta Phillips Nr. 675281 dyd. 1/25; 2/25.
    skirta vidiniams Torx® varžtams Nr. 675295 dyd. TX15; TX20; TX25.