{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 932 A | |
Ašmenų plotis b | 4,5 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | |
Geležtės ilgis | 90 mm | |
visas ilgis | 188 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 8 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Gamintojo numeris | 05018262001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu, Ašmenų plotis b: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
738 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
645 vnt. yra sandėlyje
4,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 188 mm | 192 mm |
Geležtės ilgis | 90 mm | 90 mm |
Ašmenų plotis b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |