Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova 4,5 mm

Prekės Nr.: 660800 4,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 4,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 192 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660800 4,5
EAN / GTIN 4045197373038
Gamintojo numeris 660800 4,5

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, grūdinta. Nuo dyd. 5,5 ištisinė geležtė su 6-briauniu pagalbiniu raktu. Paviršius nikeliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį