Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu, Ašmenų plotis b: 3,5mm

Prekės Nr.: 660300 3,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 932 A
Ašmenų plotis b 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 161 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Gamintojo numeris 05018260001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis ir smūginiu dangteliu (dyd. 12 ir 14 dydžių be minkštų zonų; dyd. 3,5 be smūginio dangtelio ir ištisinės geležtės).
6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno. Nuo dyd. 4,5 su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį