{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 932 A | |
Ašmenų plotis b | 9 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | |
Geležtės ilgis | 150 mm | |
visas ilgis | 262 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660300 9 | |
EAN / GTIN | 4013288018045 | |
Gamintojo numeris | 05018268001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 262 | 269 |
Geležtės ilgis | 150 | 150 |
Ašmenų plotis b | 9 | 9 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 | 1,4 |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 | 13 |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |