{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip | |
Ašmenų plotis b | 8 mm | |
Geležtės apibūdinimas | 5 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
Geležtės ilgis | 160 mm | |
visas ilgis | 270 mm | |
Geležtės viršūnė | juoda | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Koto modelis | apvalūs | |
Smūginis dangtelis | ne | |
Medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Aktyvavimo šešiabriaunis | ne | |
ištisinė geležtė | ne | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 660040 8 | |
EAN / GTIN | 7610733244492 | |
Gamintojo numeris | 8100.5-160 RE |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 376 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 270 mm | 264 mm | 270 mm |
Geležtės ilgis | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
Ašmenų plotis b | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |