{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip | |
Ašmenų plotis b | 3,5 mm | |
Geležtės apibūdinimas | 1 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,5 mm | |
Geležtės ilgis | 90 mm | |
visas ilgis | 180 mm | |
Geležtės viršūnė | juoda | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Koto modelis | apvalūs | |
Smūginis dangtelis | ne | |
Medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Aktyvavimo šešiabriaunis | ne | |
ištisinė geležtė | ne | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 660040 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733249664 | |
Gamintojo numeris | 8100.1-90 GR |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm |
Geležtės apibūdinimas | 1 | |
Geležtės ilgis | 90 mm | 90 mm |
Ašmenų plotis b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |