{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | 733/10 | |
Plotis b | 22,5 mm | |
Aukštis h | 11 mm | |
Rakto dydis | 11 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657910 1-11 | |
EAN / GTIN | 4018754034369 | |
Gamintojo numeris | 58231011 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Open-Ring įstatomi veržliarakčiai 1-11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
41,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 22,5 | 22,6 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Aukštis h | 11 | 12 |
Rakto dydis | 11 | 11 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |