{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | 733/10 | |
Plotis b | 21,5 mm | |
Aukštis h | 11 mm | |
Rakto dydis | 10 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Gamintojo numeris | 58231010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Open-Ring įstatomi veržliarakčiai 1-10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 21,5 | 21,2 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | chromuotas (smūgiams atsparus) |
Terkšlės funkcija | ne | ne |
Rakto dydis | 10 | 10 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |