Open-Ring įstatomi veržliarakčiai 1-12 mm

Prekės Nr.: 657910 1-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Serija 733/10
    Plotis b 24,5 mm
    Aukštis h 12 mm
    Rakto dydis 12 mm
    Atstumas tarp kiaurymių centrų S 17,5 mm
    Įstatomas kotas 9×12 mm
    Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
    Paviršius chromuotas (smūgiams atsparus)
    Terkšlės funkcija ne
    Produkto rūšis Įstatoma kilpinė galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657910 1-12
    EAN / GTIN 4018754034376
    Gamintojo numeris 58231012

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tinka:

    Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

    Pastaba:

    Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.
    Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį