{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | 733/10 | |
Plotis b | 34 mm | |
Aukštis h | 15 mm | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657910 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034420 | |
Gamintojo numeris | 58231019 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Open-Ring įstatomi veržliarakčiai, Rakto dydis: 1-19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
41,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 34 mm | 34,6 mm |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | 9×12 mm |
Aukštis h | 15 mm | 15 mm |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | chromuotas (smūgiams atsparus) |
Terkšlės funkcija | ne | ne |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |