{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Plotis b | 20 mm | |
Aukštis h | 14 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 40 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu |
Produkto numeris | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Gamintojo numeris | 58240004 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatomi įrankiai su kvadratu 1-1/4 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 | 1/4 |
Plotis b | 20 | 23 |
Ilgalaikė apkrova | 40 | 30 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomi įrankiai su kvadratu | Įstatomi įrankiai su kvadratu |