{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
elektros izoliacija | VDE 1000 V | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 305 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm | |
Svoris | 640 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 238 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Gamintojo numeris | 5109KV |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu 25 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
462,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
812 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
361,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm | Nm |
Suveikimo signalas | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis | optinis ;jutiklinis |
Bendras ilgis L | 305 | 242 | 225 | 345 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 | ±3 | ±3 | ±4 |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |