{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 345 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
Svoris | 1 110 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 266 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 271,8 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657735 25 | |
EAN / GTIN | 4045197684820 | |
Gamintojo numeris | 657735 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas su skale 25 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
361,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
812 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm |
Suveikimo signalas | optinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis |
Bendras ilgis L | 345 | 242 | 225 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 | ±3 | ±3 |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |