Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu 10 Nm

Prekės Nr.: 657556 10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 54,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus sukimo momentas 10 Nm
    elektros izoliacija VDE 1000 V
    Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Bendras ilgis L 275 mm
    Sūkių momento ribos 2 Nm - 10 Nm
    Skalės padalijimas, 1 padala = 0,2 Nm
    Svoris 590 g
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    Indikatorius analoginis
    Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
    Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
    Matavimo prietaisai mechaninis
    Užlenkimo funkcija ne
    Slipper funkcija ne
    QuickRelease / greitojo keitimo funkcija ne
    Kontrolinė rodyklė ne
    Duomenys protokoluojami ne
    Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
    Feedback ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 208 mm
    Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657556 10
    EAN / GTIN 4000896235421
    Gamintojo numeris 5108KV

    Aprašymas

    Modelis:

    Dinamometrinis raktas izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Integruota terkšlė, perkišus kvadratą pasirenkama dešininė ar kairinė eiga.
    Mato vienetai: Nm.

    Funkcija:

    Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Tikslumas:

    ±6 % nuo nustatytos vertės.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Dėmesio:

    Atlikti remonto darbus rekomenduojama HAZET Service-Center, nes po to reikės atlikti 10.000 V patikrą pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

    Pastaba:

    Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais, juos tarpusavyje derinant.
    Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį