{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 120 Nm | |
elektros izoliacija | VDE 1000 V | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 420 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
Svoris | 1 440 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 345 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657556 120 | |
EAN / GTIN | 4000896233397 | |
Gamintojo numeris | 5121KV |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu 120 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
455,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Indikatorius | analoginis | analoginis |
Suveikimo signalas | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis |
Bendras ilgis L | 420 | 409 |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 | 1 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Feedback | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 345 | 315 |