{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 721 Quick | |
Bendras ilgis L | 553 mm | |
Galvutės plotis b | 44 mm | |
Galvutės aukštis h | 27,5 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | |
Sūkių momento ribos | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 Nm | |
Svoris | 1 645 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 486 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Gamintojo numeris | 50204030 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas Standard MANOSKOP® 721 su terkšle 300 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
442,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
161,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Bendras ilgis L | 553 | 587 | 588 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 | 1 | 1 |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale | su nustatymo skale |