{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 150 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 721 Quick | |
Bendras ilgis L | 452 mm | |
Galvutės plotis b | 41 mm | |
Galvutės aukštis h | 18 mm | |
Sūkių momento ribos | 30 Nm - 150 Nm | |
Sūkių momento ribos | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 1 280 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 387 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Gamintojo numeris | 50204015 |