{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Bendras ilgis L | 386 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm | |
Svoris | 988 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 336 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 353,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657094 100 | |
EAN / GTIN | 4018754139521 | |
Gamintojo numeris | 50181010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
225,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne | ne | ne |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale | su nustatymo skale | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |