{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 49,5 mm | |
Ilgis | 67 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunė galvutė | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 647000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754009909 | |
Gamintojo numeris | 06010036 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
12-briaunė 1 colio galvutė, Rakto dydis: 36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
738 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunė galvutė | 12-briaunės galvutės | 12-briaunė galvutė |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | 1/2 in | 1 in |
Ilgis | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Norma | DIN 3124 | ||
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |