12-briaunė 1 colio galvutė 55 mm

Prekės Nr.: 647000 55
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 55 mm
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 72 mm
Ilgis 85 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 647000 55
EAN / GTIN 4018754009947
Gamintojo numeris 06010055

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 1 colio galvutė  55 mm

12-briaunė 1 colio galvutė 55 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
89,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
355 vnt. yra sandėlyje
37,80 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 72 mm 76 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė 12-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis 1 in 1 in
Ilgis 85 mm 80 mm
Rakto dydis 55 mm 55 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį