12-briaunė 1 colio galvutė 32 mm

Prekės Nr.: 647000 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 32 mm
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 45 mm
Ilgis 67 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 647000 32
EAN / GTIN 4018754009886
Gamintojo numeris 06010032

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį