6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota 13 mm

Prekės Nr.: 643841 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 13 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 22,4 mm
    Ilgis 96 mm
    Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 643841 13
    EAN / GTIN 4007555352130
    Gamintojo numeris 352130

    Aprašymas

    Modelis:

    Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Standartas:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Pastaba:

    Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643810643841) juos tarpusavyje derinant.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį