{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26 mm | |
Ilgis | 96 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643841 16 | |
EAN / GTIN | 4007555352161 | |
Gamintojo numeris | 352161 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 472 vnt. yra sandėlyje
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 455 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 734 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |