6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 18mm

Prekės Nr.: 643841 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 18 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 30 mm
Ilgis 96 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643841 18
EAN / GTIN 4007555352185
Gamintojo numeris 352185

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643810643841) juos tarpusavyje derinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 18mm

6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 18mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 814 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 882 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 574 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 30 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės Surfacedrive 6-briaunės galvutės Plokščias atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Ilgis 96 mm 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto dydis 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį