{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | |
Ilgis | 96 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643841 22 | |
EAN / GTIN | 4007555352222 | |
Gamintojo numeris | 352222 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė ilga 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 305 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
643 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 96 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |