{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX30 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Profilio dydis A | 5,5 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 mm | |
Ilgis | 49 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637560 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754002863 | |
Gamintojo numeris | 02100030 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
9,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 18 |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ilgis | 49 | 43 | 107 | 100 |
Torx® profilis | TX30 | TX30 | TX30 | |
Profilio dydis A | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |