3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX15

Prekės Nr.: 637560 TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX15
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Profilio dydis A 3,3 mm
⌀ iš pavaros pusės 17,8 mm
Ilgis 49 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637560 TX15
EAN / GTIN 4018754002825
Gamintojo numeris 02100015

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX15

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX15

reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
13,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
9,00 €
⌀ iš pavaros pusės 17,8 17,5 18
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros keturbriaunis 3/8 3/8 3/8
Ilgis 49 43 100
Torx® profilis TX15 TX15
Profilio dydis A 3,3 3,3 3,3
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį