{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX30 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Profilio dydis A | 5,5 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | |
Ilgis | 43 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637539 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265465 | |
Gamintojo numeris | 637539 TX30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | 17,5 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 43 mm | 107 mm |
Torx® profilis | TX30 | TX30 |
Profilio dydis A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |