3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX20

Prekės Nr.: 637539 TX20
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Profilio dydis A 3,8 mm
⌀ iš pavaros pusės 17,5 mm
Ilgis 43 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637539 TX20
EAN / GTIN 4062406265434
Gamintojo numeris 637539 TX20

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį