{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX30 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Profilio dydis A | 5,5 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | |
Ilgis | 107 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637549 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265502 | |
Gamintojo numeris | 637549 TX30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams ilgas TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | 17,5 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 107 mm | 43 mm |
Torx® profilis | TX30 | TX30 |
Profilio dydis A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |