3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms 16 mm

Prekės Nr.: 637329 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
559 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 16 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 21,7 mm
Ilgis 60 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms Guminis laikiklis
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Gamintojo numeris 637329 16

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.
12-briaunės galvutės

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį