{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631029 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060503 | |
Gamintojo numeris | 631029 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 939 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 096 vnt. yra sandėlyje
2,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 288 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
754 vnt. yra sandėlyje
2,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |