1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 29

Prekės Nr.: 955161 29
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Įrankių skaičius 29
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955161: ABS plastiko dėžę
GARANT 6-briaunė 1/4 colio galvutė Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvo galvutės, skirtos varžtams su įpjova, 1/4 colio Nr. 631613 dyd.3,5; 5,5: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvo galvutės, skirtos Phillips varžtams, 1/4 colio Nr. 631623 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
GARANT 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo galvutės, ilgos, Nr. 631729 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.
GARANT Perjungiama terkšlė 1/4 colio Nr. 632025 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžę
GARANT 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 50; 100: po 1 vnt.
GARANT įstatoma rankena 1/4 colio Nr. 632829 dyd. 146: ABS plastiko dėžę
GARANT skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633029 dyd. 116: ABS plastiko dėžę
GARANT 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį