{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
visas ilgis | 115 mm | |
Dantų skaičius | 36 | |
Darbinis kampas | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Terkšlė | |
USP1 | galimybė perjungti | |
USP2 | Su išmetikliu, 10° darbinis kampas, 115 mm ilgio, chromuotas |
Produkto numeris | 632025 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406353940 | |
Gamintojo numeris | 632025 1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Perjungiama terkšlė, 1/4″ su išmetikliu, Tipas: 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 273 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 494 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Darbinis kampas | 10 laipsniai | 10 laipsniai |
visas ilgis | 115 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | DIN 3122; DIN 3120 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Dantų skaičius | 36 | 36 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |