{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 630929 12 | |
EAN / GTIN | 4062406231132 | |
Gamintojo numeris | 630929 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
758 vnt. yra sandėlyje
2,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | 16,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 25 mm | 50 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |