{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,3 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 630929 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230678 | |
Gamintojo numeris | 630929 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
473 vnt. yra sandėlyje
2,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,3 mm | 9,3 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 25 mm | 50 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |