{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-8 mm | |
Pakuotė | ABS plastikinė dėžė, rakinama. | |
Ilgis | 257 mm | |
Plotis | 147 mm | |
Aukštis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 5×10 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 630299 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060275 | |
Gamintojo numeris | 630299 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 39 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
915 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 063 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Plotis | 147 mm | 174 mm |
Aukštis | 45 mm | 47 mm |
Ilgis | 257 mm | 357 mm |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-8 mm | 3-6 mm |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm | 4-14 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |