Tripusis 6-briaunis raktas 7 mm

Prekės Nr.: 627391 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 7 mm
    visas ilgis 230 mm
    Slystamosios rankenos ilgis 105 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627391 7
    EAN / GTIN 7610733261451
    Gamintojo numeris 1204.7

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška.

    Privalumai:

    Idealu giliai esančioms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį