Tripusis 6-briaunis raktas 2,5 mm

Prekės Nr.: 627391 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
visas ilgis 140 mm
Slystamosios rankenos ilgis 60 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627391 2,5
EAN / GTIN 7610733261383
Gamintojo numeris 1204.2,5

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška.

Privalumai:

Idealu giliai esančioms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį