Tripusis 6-briaunis raktas 12 mm

Prekės Nr.: 627391 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 12 mm
    visas ilgis 300 mm
    Slystamosios rankenos ilgis 155 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627391 12
    EAN / GTIN 7610733261499
    Gamintojo numeris 1204.12

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška.

    Privalumai:

    Idealu giliai esančioms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį