Tripusis 6-briaunis raktas 3 mm

Prekės Nr.: 627391 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
998 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 3 mm
    visas ilgis 155 mm
    Slystamosios rankenos ilgis 65 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627391 3
    EAN / GTIN 7610733254477
    Gamintojo numeris PB 1204.3

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška.

    Privalumai:

    Idealu giliai esančioms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį