6-briaunis lenktas atsuktuvas, su kakliukais 6 mm

Prekės Nr.: 626070 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 6 mm
Kojelės ilgis 32×90 mm
Kakliuko⌀ 4 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas su kakliuku
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626070 6
EAN / GTIN 4062406648343

Aprašymas

Modelis:

Lenktas šešiabriaunis kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas); abu galai su centravimo kakliuku, tinka varžtams pagal DIN 6912 (Ribe CS).

Standartas:

Panašus DIN 6911.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, paviršius nikeliuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį