6-briaunis lenktas atsuktuvas, su kakliukais 3 mm

Prekės Nr.: 626070 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 3 mm
    Kojelės ilgis 20×63 mm
    Kakliuko⌀ 2 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas su kakliuku
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 626070 3
    EAN / GTIN 4062406648312
    Gamintojo numeris 626070 3

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas šešiabriaunis kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas); abu galai su centravimo kakliuku, tinka varžtams pagal DIN 6912 (Ribe CS).

    Standartas:

    Panašus DIN 6911.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, paviršius nikeliuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį