6-briaunis lenktas atsuktuvas, su kakliukais 4 mm

Prekės Nr.: 626070 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Kojelės ilgis 25×71 mm
Kakliuko⌀ 2,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas su kakliuku
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626070 4
EAN / GTIN 4062406648329
Gamintojo numeris 626070 4

Aprašymas

Modelis:

Lenktas šešiabriaunis kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas); abu galai su centravimo kakliuku, tinka varžtams pagal DIN 6912 (Ribe CS).

Standartas:

Panašus DIN 6911.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, paviršius nikeliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį