6-briaunis lenktas atsuktuvas, su kakliukais 10 mm

Prekės Nr.: 626070 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Kojelės ilgis 40×112 mm
Kakliuko⌀ 6 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas su kakliuku
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626070 10
EAN / GTIN 4062406648367
Gamintojo numeris 626070 10

Aprašymas

Modelis:

Lenktas šešiabriaunis kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas); abu galai su centravimo kakliuku, tinka varžtams pagal DIN 6912 (Ribe CS).

Standartas:

Panašus DIN 6911.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, paviršius nikeliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį