{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip ESD | |
Rakto dydis | 5,5 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
visas ilgis | 190 mm | |
Geležtės ilgis | 90 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | |
Rankenos forma | ergonomiškas, tiesus | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio specialusis plienas | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | |
su ilginimo geležte(-ėmis) | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622170 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733269174 | |
Gamintojo numeris | 8200.5,5 ESD |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Užmaunamas raktas su 2K-SwissGrip rankena ESD, Rakto dydis: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
546 vnt. yra sandėlyje
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 190 mm | 212 mm | 190 mm |
Geležtės ilgis | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Rakto dydis | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Raktai galvutėms ir veržlėms |