{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5,5 mm | |
visas ilgis | 190 mm | |
Geležtės ilgis | 90 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Rankenos forma | ergonomiškas, tiesus | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Rankenos medžiaga | 2K-Haptoprene | |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | |
su ilginimo geležte(-ėmis) | ne | |
Produkto rūšis | Raktai galvutėms ir veržlėms |
Produkto numeris | 622152 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263012597 | |
Gamintojo numeris | 622152 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankena, Rakto dydis: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
561 vnt. yra sandėlyje
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunės galvutės |
visas ilgis | 190 mm | 212 mm |
Geležtės ilgis | 90 mm | 125 mm |
Rakto dydis | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Raktai galvutėms ir veržlėms | Užmaunamas raktas |