{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 9 mm | |
visas ilgis | 253 mm | |
Geležtės ilgis | 140 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Rankenos forma | ergonomiškas, tiesus | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Rankenos medžiaga | 2K-Haptoprene | |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | |
su ilginimo geležte(-ėmis) | ne | |
Produkto rūšis | Raktai galvutėms ir veržlėms |
Produkto numeris | 622152 9 | |
EAN / GTIN | 4067263012634 | |
Gamintojo numeris | 622152 9 |