Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankena 13 mm

Prekės Nr.: 622152 13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
visas ilgis 320 mm
Geležtės ilgis 200 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Rankenos forma ergonomiškas, tiesus
Geležtės medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Geležtės paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Geležtę ir rankeną galima nuimti ne
su ilginimo geležte(-ėmis) ne
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622152 13
EAN / GTIN 4067263012658

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį